Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127220 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule weiß, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127220 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule weiß, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 110
127220 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule weiß, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 110
Artikel-Nr.:
     52L5J-127220
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm Einzelteile | Serie: Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
LED-Lampen
Baugröße:
50/70mm
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Serie:
Leuchtmittel
Kategorie-Typ:
LED's 50mm und 70mm
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Bereich:
Signalsäulen Einzelteile
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.