Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135219 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB4/24 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
135219 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB4/24 121
135219 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB4/24 121
Artikel-Nr.:
     52L5J-135219
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     135219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Typ:
4 Kalotten/Module
Farbe der LED:
blau-grün-gelb-rot
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,45*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,44*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,44*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,45*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,45*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,06*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,67*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,06*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,67*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,05*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,66*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,68*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,04*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.