Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135210 Stex24 Signalsäule blau-weiß-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB3/24 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
135210 Stex24 Signalsäule blau-weiß-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB3/24 152
135210 Stex24 Signalsäule blau-weiß-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB3/24 152
Artikel-Nr.:
     52L5J-135210
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     135210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Typ:
3 Kalotten/Module
Farbe der LED:
grün-gelb-rot
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,39*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,44*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,38*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,38*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,39*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.