Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

128080 Stex24 Signalsäule grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS50-B1/24 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
128080 Stex24 Signalsäule grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS50-B1/24 123
128080 Stex24 Signalsäule grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS50-B1/24 123
Artikel-Nr.:
     52L5J-128080
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     128080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Farbe der LED:
rot
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
1 Kalotte/Modul mit Summer
Bauform:
mit Summer
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
127832
ab € 26,49*
Ähnlich
Stecker Express
127833
ab € 26,54*
Ähnlich
Stecker Express
127834
ab € 26,38*
Ähnlich
Stecker Express
127835
ab € 26,39*
Ähnlich
Stecker Express
127836
ab € 26,41*
Ähnlich
Stecker Express
127837
ab € 28,42*
Ähnlich
Stecker Express
127838
ab € 28,58*
Ähnlich
Stecker Express
127839
ab € 28,38*
Ähnlich
Stecker Express
127840
ab € 28,50*
Ähnlich
Stecker Express
127841
ab € 28,47*
Ähnlich
Stecker Express
128078
ab € 27,00*
Ähnlich
Stecker Express
128079
ab € 26,90*
Ähnlich
Stecker Express
128081
ab € 26,86*
Ähnlich
Stecker Express
128082
ab € 26,80*
Ähnlich
Stecker Express
128083
ab € 29,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.