Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127839 Stex24 Signalsäule grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS50-B1/24 118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127839 Stex24 Signalsäule grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS50-B1/24 118
127839 Stex24 Signalsäule grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS50-B1/24 118
Artikel-Nr.:
     52L5J-127839
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Farbe der LED:
rot
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
1 Kalotte/Modul mit Summer
Bauform:
mit Summer
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
127832
ab € 26,42*
Ähnlich
Stecker Express
127833
ab € 26,55*
Ähnlich
Stecker Express
127834
ab € 26,31*
Ähnlich
Stecker Express
127835
ab € 26,40*
Ähnlich
Stecker Express
127836
ab € 26,47*
Ähnlich
Stecker Express
127837
ab € 28,56*
Ähnlich
Stecker Express
127838
ab € 28,55*
Ähnlich
Stecker Express
127840
ab € 28,40*
Ähnlich
Stecker Express
127841
ab € 28,57*
Ähnlich
Stecker Express
128078
ab € 26,82*
Ähnlich
Stecker Express
128079
ab € 26,90*
Ähnlich
Stecker Express
128080
ab € 26,77*
Ähnlich
Stecker Express
128081
ab € 26,95*
Ähnlich
Stecker Express
128082
ab € 26,86*
Ähnlich
Stecker Express
128083
ab € 29,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.