Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

128077 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS50-OB5/24 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
128077 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS50-OB5/24 106
128077 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS50-OB5/24 106
Artikel-Nr.:
     52L5J-128077
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     128077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
5 Kalotten/Module
Farbe der LED:
blau-weiß-grün-gelb-rot
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,11*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.