Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

128050 Stex24 Signalsäule blau-grün-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 2,5 Meter, SS50-OB3/24 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
128050 Stex24 Signalsäule blau-grün-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 2,5 Meter, SS50-OB3/24 145
128050 Stex24 Signalsäule blau-grün-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 2,5 Meter, SS50-OB3/24 145
Artikel-Nr.:
     52L5J-128050
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     128050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
3 Kalotten/Module
Farbe der LED:
grün-gelb-rot
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,55*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.