Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

128010 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS70-B4/24 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
128010 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS70-B4/24 116
128010 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS70-B4/24 116
Artikel-Nr.:
     52L5J-128010
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     128010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Farbe der LED:
blau-grün-gelb-rot
Bauform:
mit Summer
Typ:
4 Kalotte/Modul mit Summer
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,37*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,43*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,42*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,39*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,12*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.