Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127996 Stex24 Signalsäule blau-weiß-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS70-B3/24 132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127996 Stex24 Signalsäule blau-weiß-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS70-B3/24 132
127996 Stex24 Signalsäule blau-weiß-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 0,6 Meter, SS70-B3/24 132
Artikel-Nr.:
     52L5J-127996
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Farbe der LED:
grün-gelb-rot
Bauform:
mit Summer
Typ:
3 Kalotte/Modul mit Summer
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,37*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,43*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,42*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,39*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,12*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.