Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127913 Stex24 Signalsäule blau-weiß, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 0,6 Meter, SS70-OB2/24 131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127913 Stex24 Signalsäule blau-weiß, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 0,6 Meter, SS70-OB2/24 131
127913 Stex24 Signalsäule blau-weiß, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 0,6 Meter, SS70-OB2/24 131
Artikel-Nr.:
     52L5J-127913
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Typ:
2 Kalotten/Module
Farbe der LED:
gelb-rot
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,41*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,44*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,42*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,41*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,60*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,61*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,65*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,12*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.