Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127818 Stex24 Signalsäule weiß-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB3/24 139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127818 Stex24 Signalsäule weiß-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB3/24 139
127818 Stex24 Signalsäule weiß-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB3/24 139
Artikel-Nr.:
     52L5J-127818
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
3 Kalotten/Module
Farbe der LED:
grün-gelb-rot
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,60*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,08*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.