Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127780 Stex24 Signalsäule blau-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB2/24 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127780 Stex24 Signalsäule blau-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB2/24 121
127780 Stex24 Signalsäule blau-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB2/24 121
Artikel-Nr.:
     52L5J-127780
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
2 Kalotten/Module
Farbe der LED:
gelb-rot
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,61*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,05*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,66*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,04*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,65*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,04*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,05*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,66*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,05*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.