Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127771 Stex24 Signalsäule weiß, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB1/24 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127771 Stex24 Signalsäule weiß, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB1/24 112
127771 Stex24 Signalsäule weiß, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht Kabel 0,6 Meter, SS50-OB1/24 112
Artikel-Nr.:
     52L5J-127771
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe der LED:
rot
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Typ:
1 Kalotte/Modul
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,61*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,05*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,66*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,04*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,65*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,04*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,05*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,66*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,05*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.