Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127473 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS70-B3/24 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127473 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS70-B3/24 114
127473 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS70-B3/24 114
Artikel-Nr.:
     52L5J-127473
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Farbe der LED:
grün-gelb-rot
Bauform:
mit Summer
Typ:
3 Kalotte/Modul mit Summer
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,43*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,42*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,43*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,45*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,61*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.