Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127438 Stex24 Signalsäule blau, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS70-B1/24 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127438 Stex24 Signalsäule blau, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS70-B1/24 106
127438 Stex24 Signalsäule blau, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS70-B1/24 106
Artikel-Nr.:
     52L5J-127438
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe der LED:
rot
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Typ:
1 Kalotte/Modul mit Summer
Bauform:
mit Summer
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,39*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,38*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,60*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,07*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.