Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127385 Stex24 Signalsäule weiß-grün, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS70-OB2/24 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127385 Stex24 Signalsäule weiß-grün, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS70-OB2/24 108
127385 Stex24 Signalsäule weiß-grün, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS70-OB2/24 108
Artikel-Nr.:
     52L5J-127385
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Typ:
2 Kalotten/Module
Farbe der LED:
gelb-rot
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,46*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,44*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,45*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,43*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,05*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,61*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.