Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127380 Stex24 Signalsäule rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SS70-OB1/24 107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127380 Stex24 Signalsäule rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SS70-OB1/24 107
127380 Stex24 Signalsäule rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SS70-OB1/24 107
Artikel-Nr.:
     52L5J-127380
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe der LED:
rot
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Typ:
1 Kalotte/Modul
Serie:
Signalsäule
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,39*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,41*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,39*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,39*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,38*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.