Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127331 Stex24 Signalsäule blau-grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS50-B2/24 113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127331 Stex24 Signalsäule blau-grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS50-B2/24 113
127331 Stex24 Signalsäule blau-grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS50-B2/24 113
Artikel-Nr.:
     52L5J-127331
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Farbe der LED:
gelb-rot
Bauform:
mit Summer
Typ:
2 Kalotte/Modul mit Summer
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,10*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.