Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127314 Stex24 Signalsäule rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, SS50-B1/24 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127314 Stex24 Signalsäule rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, SS50-B1/24 102
127314 Stex24 Signalsäule rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, SS50-B1/24 102
Artikel-Nr.:
     52L5J-127314
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe der LED:
rot
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
1 Kalotte/Modul mit Summer
Bauform:
mit Summer
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,61*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,11*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.