Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127309 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SS50-OB5/24 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127309 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SS50-OB5/24 102
127309 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SS50-OB5/24 102
Artikel-Nr.:
     52L5J-127309
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
5 Kalotten/Module
Farbe der LED:
blau-weiß-grün-gelb-rot
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,10*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.