Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127298 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS50-OB4/24 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127298 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS50-OB4/24 101
127298 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS50-OB4/24 101
Artikel-Nr.:
     52L5J-127298
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
4 Kalotten/Module
Farbe der LED:
blau-grün-gelb-rot
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,04*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,00*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.