Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011528063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011528063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15011528063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126592
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528063
EAN/GTIN:
     4025113214393
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank mit Stahl- oder Kupfergeflecht | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 114,48*
€ 142,12*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 114,6707*
€ 142,4107*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 116,0503*
€ 144,4403*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 186,15*
€ 290,82*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528012
ab € 17,49*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,84*
Ähnlich
Flexa
15011528020
ab € 22,17*
Ähnlich
Flexa
15011528025
ab € 24,39375*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,5314*
Ähnlich
Flexa
15011528040
ab € 52,20*
Ähnlich
Flexa
15011528050
ab € 64,27064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.