Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011335025 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011335025 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15011335025 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126588
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011335025
EAN/GTIN:
     4025113217936
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung messing m25
Flexa US-M | Produktgruppe: Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche mit Stahlgeflecht | Serie: US-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Schutzart:
IP54
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
15,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-M
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
AIRflex-KUW-EDU
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 16,0076*
€ 19,3376*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 16,4188*
€ 19,8888*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 16,61334*
€ 20,02334*
25
Frei Haus
ab € 17,1128*
€ 20,6428*
Lager 52L5J
1
1
€ 6,95*
ab € 27,67*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011335163
ab € 69,58*
Ähnlich
Flexa
15011335016
ab € 8,7819*
Ähnlich
Flexa
15011335020
ab € 11,1558*
Ähnlich
Flexa
15011335040
ab € 41,7282*
Ähnlich
Flexa
15011335050
ab € 69,0757*
Ähnlich
Flexa
ab € 15,45*
Ähnlich
Flexa
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.