Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung AD21/M20x1,5 US-M 5011.335.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Artikel-Nr.:
     3517A-75867662
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011335020
EAN/GTIN:
     4025113219220
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Sicherh.Verschraubung AD21/M20x1,5 US-M 5011.335.020

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche AIRflex-KUW-EDU /SPR-PVC-EDU-AS metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: messing kabelverschraubung m20, endtülle m20, endtülle flexa, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel, Metallschutzschlauchverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallrohrverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 11,1958*
€ 13,0558*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 13,43*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 11,55482*
€ 13,50482*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 11,9044*
€ 13,9044*
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,9044*
€ 16,54624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9044*
€ 14,16624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 695,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011335016
ab € 8,7919*
Ähnlich
Flexa
15011335040
ab € 41,9882*
Ähnlich
Flexa
15011335163
ab € 69,58*
Ähnlich
Flexa
15011335025
ab € 16,0176*
Ähnlich
Flexa
15011335050
ab € 68,8457*
Ähnlich
Flexa
ab € 15,45*
Ähnlich
Flexa
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.