Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010227009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010227009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010227009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126436
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010227009
EAN/GTIN:
     4025113144928
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USW-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USW-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Innendurchmesser:
16,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-P
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,65*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,68928*
€ 15,66928*
25
€ 5,95*
ab € 14,56032*
€ 17,73032*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 14,8665*
€ 18,1065*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 28,18*
€ 48,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010227007
ab € 12,88067*
Ähnlich
Flexa
15010227011
ab € 14,17*
Ähnlich
Flexa
15010227013
ab € 17,45*
Ähnlich
Flexa
15010227016
ab € 17,72*
Ähnlich
Flexa
15010227021
ab € 22,9579*
Ähnlich
Flexa
15010227029
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.