Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø27mm Gew PG21 Zn-guss 34Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD27-PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010227021 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15010227021 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15010227021 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789C43
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010227021
EAN/GTIN:
     4025113144966
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø27mm Gew PG21 Zn-guss 34Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD27-PG21
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
49.5 mm mm
Gesamtlänge:
58 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
10.5 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
21.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Zinkdruckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg21, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,89378*
€ 28,29378*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 24,1551*
€ 29,8451*
10
Frei Haus
ab € 25,667*
€ 31,657*
3 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 42,82*
€ 67,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,29378*
€ 33,6696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24378*
€ 32,4201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89378*
€ 27,2436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 282,9378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.