Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa USW-P AD14-PG9 Metallverschraubung 90° Winkel Zinkdruckguss 15010227009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0138644
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010227009
EAN/GTIN:
     4025113144928
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-P, IP 40 - IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-PU-AS (IP 65) PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,69928*
€ 15,52928*
25
€ 5,95*
ab € 14,39619*
€ 17,38619*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 14,8665*
€ 17,9665*
25
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 19,18*
3 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 31,37*
€ 49,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,52928*
€ 18,47984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69928*
€ 15,11214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 388,232* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.