Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15801314016 Flexa LIF-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15801314016 Flexa LIF-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15801314016 Flexa LIF-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125573
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15801314016
EAN/GTIN:
     4025113275714
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
Flexa LIF-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: LIF
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Innendurchmesser:
15,0mm
Außendurchmesser:
29,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
mit Außengewinde und Abdeckhülse
Serie:
LIF
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,41*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,3615*
€ 5,4215*
Lager 52L5J
40
1
€ 6,95*
ab € 5,61*
€ 9,76*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15801310012
ab € 6,13*
Ähnlich
Flexa
15801317016
ab € 4,64*
Ähnlich
Flexa
15801317020
ab € 4,82*
Ähnlich
Flexa
15801321020
ab € 5,51*
Ähnlich
Flexa
15801327025
ab € 7,98*
Ähnlich
Flexa
15801336032
ab € 13,33*
Ähnlich
Flexa
15801345040
ab € 24,18*
Ähnlich
Flexa
15801356050
ab € 38,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.