Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10220101038 Flexa AIRflex-GRS Spiralschutzschlauch innen und außen glatt - AD 45,0mm, ID 38,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
10220101038 Flexa AIRflex-GRS Spiralschutzschlauch innen und außen glatt - AD 45,0mm, ID 38,0mm
10220101038 Flexa AIRflex-GRS Spiralschutzschlauch innen und außen glatt - AD 45,0mm, ID 38,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122328
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10220101038
EAN/GTIN:
     4025113105196
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Flexa AIRflex-GRS Spiralschutzschlauch innen und außen glatt | Produktgruppe: Vollkunststoffschlauch | Serie: Kunststoffschutzschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
90°C
Zulassungen:
UL, CSA
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich min.:
-25°C
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, cadmiumfrei
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16,0mm
Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP68
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht, luftdicht
Serie:
Kunststoffschutzschlauch
Eigenschaften mechanisch:
flexibel
Typ:
Spiralschutzschlauch innen und außen glatt
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bauart:
AIRflex-GRS
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
außen und innen glatt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,27019*
€ 14,74019*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,0939*
€ 15,4739*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 14,0441*
€ 16,5141*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 16,8783*
€ 19,7583*
Lager 52L5J
9
1
€ 6,95*
ab € 12,10*
€ 20,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,62*
€ 24,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,31*
€ 24,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,49*
€ 23,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,87*
€ 22,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,86*
€ 21,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,07*
€ 19,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,29*
€ 17,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,66*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,25*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,4382*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,49*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,79868*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,3124*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,22*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,94*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,64*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,39*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.