Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10200101048 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 56, AD 56,0mm, ID 48,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
10200101048 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 56, AD 56,0mm, ID 48,0mm
10200101048 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 56, AD 56,0mm, ID 48,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122023
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101048
EAN/GTIN:
     4025113104434
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt | Produktgruppe: Vollkunststoffschlauch | Serie: Kunststoffschutzschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
90°C
Zulassungen:
UL, CSA
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich min.:
-25°C
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, cadmiumfrei
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16,0mm
Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP68
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht, luftdicht
Serie:
Kunststoffschutzschlauch
Eigenschaften mechanisch:
sehr flexibel
Typ:
Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
AIRflex-K
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
innen glatt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 18,19*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 18,41*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 17,66*
€ 20,61*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 18,9415*
€ 22,0315*
Lager 52L5J
15
1
€ 6,95*
ab € 17,22*
€ 28,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,78*
€ 34,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,30*
€ 33,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,36*
€ 32,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,95*
€ 30,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,94*
€ 29,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,45*
€ 26,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,95*
€ 23,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,22*
€ 20,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,68*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,35*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,43*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,73979*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,82314*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,4424*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,54*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,94*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,58*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,39*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.