Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10200101029 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 36, AD 36,0mm, ID 29,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
10200101029 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 36, AD 36,0mm, ID 29,0mm
10200101029 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 36, AD 36,0mm, ID 29,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122017
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101029
EAN/GTIN:
     4025113104403
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt | Produktgruppe: Vollkunststoffschlauch | Serie: Kunststoffschutzschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
90°C
Zulassungen:
UL, CSA
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich min.:
-25°C
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, cadmiumfrei
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16,0mm
Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP68
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht, luftdicht
Serie:
Kunststoffschutzschlauch
Eigenschaften mechanisch:
sehr flexibel
Typ:
Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
AIRflex-K
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
innen glatt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 9,03*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 9,13*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 8,2782*
€ 10,1482*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,8675*
€ 10,8075*
Lager 52L5J
7
1
€ 6,95*
ab € 8,09*
€ 13,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,92*
€ 16,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,82*
€ 15,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,11*
€ 14,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,66*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,25*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,4382*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,49*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,79868*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,3124*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,22*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,94*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,64*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,39*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.