Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4726123 LAPP-Kabel (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X4mm² GN (grün) Einzelader halogenfrei grün AD 4,9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
4726123 LAPP-Kabel (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X4mm² GN (grün) Einzelader halogenfrei grün AD 4,9mm
4726123 LAPP-Kabel (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) 1X4mm² GN (grün) Einzelader halogenfrei grün AD 4,9mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120754
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726123
EAN/GTIN:
     4044773732672
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Lapp (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C) Einzelader halogenfrei grün | Produktgruppe: H07Z-K 90°C halogenfrei | Serie: (H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, selbstverlöschend, reduzierte Rauchdichte
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest max.:
90°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich fest min.:
-15°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
halogenfreier Spezialmischung
Farbe Adern:
grün
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
(H)07Z-K 90°C - (X07Z-K 90°C)
Bauart:
Einzelader halogenfrei grün
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,65506*
€ 0,85506*
100
€ 5,46*
ab € 0,7074*
€ 0,9274*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,44*
€ 1,81*
Lager 52L5J
70
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 2,31*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4726122
ab € 41,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726124/100
ab € 0,9126*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726125
ab € 2,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726126
ab € 3,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726127
ab € 5,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726128
ab € 8,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726129
ab € 11,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727121
ab € 16,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
4727122
ab € 22,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
4726121/100
ab € 26,526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.