Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09474747005 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 5e mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp SF/UTP 4x2xAWG27/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09474747005 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 5e mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp SF/UTP 4x2xAWG27/7
09474747005 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 5e mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp SF/UTP 4x2xAWG27/7
Artikel-Nr.:
     52L5J-117870
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747005
EAN/GTIN:
     5713140162440
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Cat6
Harting RJ45 Patchkabel Cat. 5e | Produktgruppe: Cat. 5 | Serie: mit 1/1 Verdrahtung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Kategorie (Cat.):
Cat. 5
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Aderanzahl:
8
Kabeltyp:
SF/UTP
Polzahl:
8
Steckzyklen:
>=750
Schutzart:
IP20
Übertragungsrate:
10/100/1000 Mbit/s
Farbe Außenmantel:
gelb
Temperaturbereich max.:
60°C
Temperaturbereich min.:
0°C
Nennspannung:
50V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG27
Bauform:
gerade
Serie:
mit 1/1 Verdrahtung
Typ:
RJ45 Patchkabel Cat. 5e
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Patchkabel
Bauform Steckseite 1:
RJ45 Steckverbinder
Bauform Steckseite 2:
RJ45 Steckverbinder
Kategorie-Typ:
Patchkabel für Modular
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,371*
€ 8,211*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,3837*
€ 8,2237*
10
Frei Haus
ab € 6,497*
€ 8,367*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 9,71*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,37*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 47 474 7004
ab € 6,15*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7011
ab € 9,47*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7013
ab € 11,16*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7015
ab € 15,30*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7021
ab € 25,5704*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7022
ab € 33,99*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,30*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7014
ab € 13,20*
Ähnlich
Harting
09474747017
ab € 22,0901*
Ähnlich
Harting
09474747009
ab € 0,689*
Ähnlich
Harting
09474747019
ab € 25,66*
Ähnlich
Harting
09474747010
ab € 8,18*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7006
ab € 7,88*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7007
ab € 8,13*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7020
ab € 28,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.