Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 47 474 7015 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 47 474 7015 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e
Harting 09 47 474 7015 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76536318
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 47 474 7015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Cat6
Kupferkabel, (rund), beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185.67 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
CE, IEC 11801, IEC 24702, IEC 61935-2, ELV
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,2469*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,7024*
€ 24,63586
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,1869*
€ 24,02241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4769*
€ 23,17751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,5769*
€ 22,10651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4669*
€ 20,78561
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,2469*
€ 18,14381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.