Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09380082611 Harting Han K4/4 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Käfigzugfederanschluss, 8-polig 4/4+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09380082611 Harting Han K4/4 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Käfigzugfederanschluss, 8-polig 4/4+PE
09380082611 Harting Han K4/4 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Käfigzugfederanschluss, 8-polig 4/4+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-117393
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380082611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han K4/4 | Produktgruppe: Han Com Kombinationssteckverbinder | Serie: Han K4/4
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
16mm²
Querschnitt mm² min.:
6mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG min.:
AWG8
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
passend für:
10B Gehäuse
Breite:
34,0mm
Polzahl gesamt ohne PE:
8
Querschnitt AWG max.:
AWG6
Bemessungsspannung (V):
690V
Bemessungsstrom (A):
63A
Anschlusstechnik:
Axialschraub- / Käfigzugfederanschluss
Serie:
Han K4/4
Typ:
Han K4/4 Einsatz
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han K-Einsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,24175*
€ 57,84175*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,62*
€ 58,36*
Frei Haus
ab € 51,94*
€ 66,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 69,87*
€ 85,71*
Lager 52L5J
2
€ 6,95*
ab € 62,43*
€ 122,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19300100267
ab € 33,14*
Zubehör
Harting
09 30 010 0302
ab € 10,42*
Zubehör
Harting
09 30 010 0318
ab € 17,34*
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,51*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,31*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,01*
Zubehör
Ilme
COB TCQ
ab € 4,36*
Zubehör
Harting
19300100495
ab € 16,66*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300100273
ab € 18,46*
Zubehör
Harting
09300100292
ab € 28,49*
Zubehör
Harting
09300102296
ab € 26,19*
Zubehör
Harting
19628100428
ab € 15,60*
Zubehör
Harting
19628101420
ab € 9,68219*
Zubehör
Harting
19628101421
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.