Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19300100267 Harting Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19300100267 Harting Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
19300100267 Harting Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112831
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300100267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,7108*
€ 38,8008*
Lager 52L5J
6
€ 6,95*
ab € 33,10*
€ 72,80*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300100261
ab € 62,79*
Ähnlich
Harting
05300102273
ab € 79,37*
Ähnlich
Harting
05300100262
ab € 60,91*
Ähnlich
Harting
05300102274
ab € 77,71*
Ähnlich
Harting
05300100276
ab € 72,25*
Ähnlich
Harting
05300102275
ab € 84,71*
Ähnlich
Harting
05300102261
ab € 79,09*
Ähnlich
Harting
05300102262
ab € 75,38*
Ähnlich
Harting
05300100277
ab € 69,08*
Ähnlich
Harting
05300102267
ab € 82,04*
Ähnlich
Harting
09300102262
ab € 72,96*
Ähnlich
Harting
09300100222
ab € 22,36*
Ähnlich
Harting
09300100223
ab € 25,95*
Ähnlich
Harting
09300100262
ab € 23,41*
Ähnlich
Harting
09300100263
ab € 25,9687*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.