Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 10B, 8-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 10B, 8-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon
Stift-Kontakteinsatz, 10B, 8-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon
Artikel-Nr.:
     4502-44F3565
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380082611
EAN/GTIN:
     4099889775860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 38 008 2611, Harting Einsatz, Axialschraub- / Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 63A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 4, + 4 zusätzliche Signalkontakte, Leiterquerschnitt: 6 - 16 mm², 0,14 - 2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 10B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 63 A * Bemessungsspannung: 690 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
10B
Kontaktanschluss:
Axial-Schraubanschluss
Polzahl:
8-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1224 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,36175*
€ 57,94175*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 58,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,36*
€ 62,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 63,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,66*
€ 78,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.