Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 10B; hoch; PG29; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 10B; hoch; PG29; IP65
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 10B; hoch; PG29; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-09300100273
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300100273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Sockelgehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HAN-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: PG29
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Engineering PN: Base Surface HC 2 Lever 2 Entries
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 19,07212*
€ 22,58212*
1
€ 5,46*
ab € 18,45*
€ 25,41*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,6197*
€ 25,4997*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,83*
€ 28,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 29,50*
€ 50,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300100263
ab € 30,53*
Ähnlich
Harting
05300100278
ab € 37,56*
Ähnlich
Harting
05300100274
ab € 40,23*
Ähnlich
Harting
09300100233
ab € 20,7376*
Ähnlich
Harting
09300100232
ab € 17,98*
Ähnlich
Harting
19300100231
ab € 12,89*
Ähnlich
Harting
09300100272
ab € 18,46*
Ähnlich
Harting
19 30 010 0271
ab € 14,82*
Ähnlich
Harting
19 30 010 0272
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.