Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 30 010 0318 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990312-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
Anbaugehäuse 09 30 010 0318 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300100318
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 010 0318
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 02050006174494, Harting, 09 30 010 0318, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,44*
€ 23,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 23,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 23,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,5065*
€ 23,91*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
0916 042 3101
ab € 16,37*
Zubehör
Harting
09 38 008 2601
ab € 41,5234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.