Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09320323101 Harting Han 32EE Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 32-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09320323101 Harting Han 32EE Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 32-polig+PE
09320323101 Harting Han 32EE Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 32-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-116566
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320323101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting Han 32EE Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 32-polig+PE | Produktgruppe: Han Standard-Einsätze für A und B Gehäuse | Serie: Han 32EE
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG12
Bemessungsstrom:
16A
passend für:
16B Gehäuse
Breite:
34,0mm
Bemessungsspannung:
500V
Polzahl gesamt ohne PE:
32
Serie:
Han 32EE
Typ:
32EE Crimpanschluss
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Kategorie-Typ:
Han E-Einsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 17,66*
€ 5,46*
ab € 13,25*
€ 17,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 18,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,5336*
€ 18,1736*
Lager 52L5J
21
€ 6,95*
ab € 17,83*
€ 37,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,96*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,25*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,79*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,18*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,67*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 14,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9954
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.