Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 09 33 000 6206 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989191-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Buchsenkontakt 09 33 000 6206 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenkontakt

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.49 g
Leiterquerschnitt: 3 mm²
Geschlecht: Buchse
Kontaktart: Crimpkontakt
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 16 A
Abisolierlänge: 7.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09330006206
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 000 6206
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 33 000 6206, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18315*
€ 0,24315*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1855*
€ 0,2455*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,26*
Lager 102
53
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,95*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,11*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.