Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4520115 LAPP-Kabel (H)07V-K - (X07V-K) 1X10mm² YE (gelb) Einzelader PVC gelb AD 6,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
4520115 LAPP-Kabel (H)07V-K - (X07V-K) 1X10mm² YE (gelb) Einzelader PVC gelb AD 6,8mm
4520115 LAPP-Kabel (H)07V-K - (X07V-K) 1X10mm² YE (gelb) Einzelader PVC gelb AD 6,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-111877
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
HELUKABEL (H)07V-K - (X07V-K) Einzelader PVC gelb | Produktgruppe: H07V-K | Serie: (H)07V-K - (X07V-K)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Temperaturbereich fest min.:
-30°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Farbe Adern:
gelb
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
(H)07V-K - (X07V-K)
Bauart:
Einzelader PVC gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,5891*
€ 1,9791*
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,99*
Lager 52L5J
60
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 3,32*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29169-100
ab € 0,64*
Ähnlich
Helukabel
29185-100
ab € 0,95*
Ähnlich
Helukabel
29137-100
ab € 0,228*
Ähnlich
Helukabel
29153-100
ab € 0,29829*
Ähnlich
Helukabel
29217
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.