Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Ring 1x16 mm² GE Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
(H)07V-K - (X07V-K) 1X16mm² YE (gelb) Einzelader PVC gelb AD 8,1mm
(H)07V-K - (X07V-K) 1X16mm² YE (gelb) Einzelader PVC gelb AD 8,1mm
Artikel-Nr.:
     301-29217
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
1021
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
gelb
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, helukabel h07v-k 16mm, h07v-k 16qmm, h07v-k, 29217, Einzeladern, (H)07, V-K, RING, 1x16, qmm, GE, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, 10029217
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,5706*
€ 3,2406*
2 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,63*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,2406*
€ 3,85631
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,5706*
€ 3,05901
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 324,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29169-100
ab € 0,64*
Ähnlich
Helukabel
29185-100
ab € 0,96*
Ähnlich
Helukabel
29201-100
ab € 1,6091*
Ähnlich
Helukabel
29137-100
ab € 22,43*
Ähnlich
Helukabel
29153-100
ab € 29,439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.