Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0672330
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29153-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 / IEC 60227-3 DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,29829*
€ 0,39829*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,73*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 31,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 41,91*
€ 54,88*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,26*
€ 54,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,39829*
€ 0,47397
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,35829*
€ 0,42637
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,34829*
€ 0,41447
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,29829*
€ 0,35497
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 39,829* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29169-100
ab € 0,64*
Ähnlich
Helukabel
29185-100
ab € 0,95*
Ähnlich
Helukabel
29201-100
ab € 1,5991*
Ähnlich
Helukabel
29137-100
ab € 0,228*
Ähnlich
Helukabel
29217
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.