Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1312303 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 3G1,5mm² AD 6,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1312303 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 3G1,5mm² AD 6,8mm
1312303 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 3G1,5mm² AD 6,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104960
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312303
EAN/GTIN:
     4044773083996
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 400 P PUR-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 400 P
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, schnittfest, kerbzäh
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
gegen Hydraulikflüssigkeiten, weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-20°C
Eigenschaften Umgebung:
hydrolysebeständig, mikrobenbeständig, Einsatz im Freien, ozonbeständig, sauerstoffbeständig, kälteflexibel
Eigenschaften chemisch:
kühlmittelbeständig, chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Aderanzahl:
3
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung mit PUR-Mantel
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic 400 P
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,24028*
€ 1,97028*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 4,11*
Lager 52L5J
4
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 4,52*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,724*
€ 4,6066*
2 Tage
138
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.