Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 400 P Steuerleitung 3 G 1.50 mm² Grau 1312303-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601919-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312303-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 400 P Steuerleitung 3 G 1.50 mm² Grau 1312303-1 Meterware

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P PUR Steuerleitung

Nummerncodiert
Hohe mechanische Festigkeit

Aufgrund der hervorragenden mechanischen, chemischen und UV-Beständigkeit wird diese Leitung überall dort eingesetzt, wo unter sehr rauen Einsatzbedingungen Leitungen großem Verschleiß ausgesetzt werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 6.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P · Leiteraufbau: Feindrähtig nach: VDE 0295, Klasse 5/IEC 228 Cl. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an: VDE REg. Nr. 7030 Mantel nach VDE 0250/0282 · Nummerncodiert: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel | Ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
1312303-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach: VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 228 Cl. 5
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an: VDE REg. Nr. 7030 Mantel nach VDE 0250/0282
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 2050000202148, LAPP, 1312303-1, ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, 444-0660
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,21526*
€ 1,91526*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,97*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 4,47*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 3,73*
€ 4,49*
Lager 102
143
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.