Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10062151 WISKA Blindstopfen PG7x1,27 MBR-07 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062151 WISKA Blindstopfen PG7x1,27 MBR-07 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
10062151 WISKA Blindstopfen PG7x1,27 MBR-07 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-103927
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
WISKA Blindstopfen | Produktgruppe: Blindstopfen Messing | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP54
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Temperaturbereich max.:
250°C
Temperaturbereich min.:
-200°C
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
rund mit Schlitz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2691*
€ 0,3591*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2721*
€ 0,3621*
100
Frei Haus
ab € 0,2744*
€ 0,3644*
100
€ 4,00*
ab € 0,3529*
€ 0,4735*
Lager 52L5J
240
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062155
ab € 0,5891*
Ähnlich
Wiska
10062154
ab € 0,5078*
Ähnlich
Wiska
10062152
ab € 0,3611*
Ähnlich
Wiska
10062153
ab € 0,4491*
Ähnlich
Wiska
10062156
ab € 1,055*
Ähnlich
Wiska
10062157
ab € 1,9562*
Ähnlich
Wiska
10062158
ab € 5,58*
Ähnlich
Wiska
10062159
ab € 5,79*
Ähnlich
Wiska
10062160
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.