Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062151 MVS 7 Verschlussschraube schlagfest PG7 Metall Natur 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W468852
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062151
EAN/GTIN:
     4007685621519
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062151
Typ:
MVS 7
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
PG7
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2691*
€ 0,3591*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2721*
€ 0,3621*
100
€ 3,90*
ab € 0,2744*
€ 0,3644*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,3529*
€ 0,4735*
100
€ 5,95*
ab € 0,95082*
€ 1,20082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4735*
€ 0,56347
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062155
ab € 0,5891*
Ähnlich
Wiska
10062154
ab € 0,5078*
Ähnlich
Wiska
10062152
ab € 0,3608*
Ähnlich
Wiska
10062153
ab € 0,4491*
Ähnlich
Wiska
10062156
ab € 1,045*
Ähnlich
Wiska
10062157
ab € 1,9462*
Ähnlich
Wiska
10062158
ab € 5,54*
Ähnlich
Wiska
10062159
ab € 5,77*
Ähnlich
Wiska
10062160
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.