Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG21 Ms vernick natur hfr Schlagfest MVS21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062156 WISKA Blindstopfen PG21x1,588 MBR-21 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
10062156 WISKA Blindstopfen PG21x1,588 MBR-21 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-B698F93
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschraube PG21 Ms vernick natur hfr Schlagfest MVS21
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-200 - 250 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen metall, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,045*
€ 1,315*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0531*
€ 1,3231*
100
Frei Haus
ab € 1,0873*
€ 1,3573*
100
Frei Haus
ab € 1,3256*
€ 1,6656*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,01869*
€ 4,61869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,61869*
€ 5,49624
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,01869*
€ 4,78224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 461,869* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062155
ab € 0,5891*
Ähnlich
Wiska
10062154
ab € 0,5078*
Ähnlich
Wiska
10062152
ab € 0,3608*
Ähnlich
Wiska
10062153
ab € 0,4491*
Ähnlich
Wiska
10062157
ab € 1,9462*
Ähnlich
Wiska
10062158
ab € 5,54*
Ähnlich
Wiska
10062159
ab € 5,77*
Ähnlich
Wiska
10062160
ab € 9,02*
Ähnlich
Wiska
10062151
ab € 0,2691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.