Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG36 Ms vernick natur hfr Schlagfest MVS36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062158 WISKA Blindstopfen PG36x1,588 MBR-36 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
10062158 WISKA Blindstopfen PG36x1,588 MBR-36 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-B698F95
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062158
EAN/GTIN:
     4007685010924
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschraube PG36 Ms vernick natur hfr Schlagfest MVS36
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-200 - 250 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen metall, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,97*
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,5482*
€ 6,9882*
50
Frei Haus
ab € 5,5948*
€ 7,0348*
50
Frei Haus
ab € 5,7446*
€ 7,4084*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 16,18914*
€ 19,13914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,13914*
€ 22,77558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18914*
€ 19,26508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 956,957* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062155
ab € 0,5891*
Ähnlich
Wiska
10062154
ab € 0,5078*
Ähnlich
Wiska
10062152
ab € 0,3608*
Ähnlich
Wiska
10062153
ab € 0,4491*
Ähnlich
Wiska
10062156
ab € 1,045*
Ähnlich
Wiska
10062157
ab € 1,9562*
Ähnlich
Wiska
10062159
ab € 5,77*
Ähnlich
Wiska
10062160
ab € 9,02*
Ähnlich
Wiska
10062151
ab € 0,2691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.